Referenzen
Spartex:TH10X10EFLTISO
Rubix:3641686
Hersteller:004017.70000.0100.010
EAN:4051426646422


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M10X10 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Maschinenschraube Sechskantkopf Vollgewinde 10X10 Messing ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,53 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
102,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M10