Referenzen
Ersetzte Ref.:TH18X65PF10
Spartex:TH18X65PF10ISO
Rubix:3638693
Hersteller:004014.10000.0180.065
EAN:4043952397909


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M18X65 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Gewinde Teilweise 18X65 - SW27 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,79 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
24,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18