Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X190PF8
Spartex:TH16X190PF8ISO
Rubix:3637514
Hersteller:004014.08000.0160.190
EAN:4043952407806


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M16X190 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 16X190 - SW24 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,05 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
44,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16