Referenzen
Spartex:TH12X220PF8ISO
Rubix:3637458
Hersteller:004014.08000.0120.220
EAN:4051426653444


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M12X220 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 12X220 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,24 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
50,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12