Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF5X30EFLT
Spartex:VTFF5X30EFLTISO
Rubix:3636491
Hersteller:002009.70000.0050.030
EAN:4051426684936

Produktdetails : ISO2009 M5X30 MS Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 5X30 - Messing ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
281,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5
