Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex FHC8X10EFA2-50ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642
Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:FHC8X10EFA2-50ISO
Rubix:4678
Hersteller:1064228 10
EAN:4043377181725


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO10642 M8X10 A2 Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 8X10 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 7991 / iso 10642 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
m8