ISO10642 M4X45 A2 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC4X45EFA2-50ISO
Rubix:159916
Hersteller:1064224 45
EAN:4043377181275
ISO10642 M4X45 A2 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M4X45 A2 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 4X45 sw2,5

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser4 mm
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp