ISO14581 M4X10 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX4X10EFA2-50
Rubix:2054035
Hersteller:1458124 10
EAN:4043377115775
ISO14581 M4X10 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M4X10 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A2-50 4X10 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
8,15 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
9,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch