Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF3,5X50EFZ4/200
Spartex:VTCF3,5X50ZISO/200
Rubix:3634679
Hersteller:001207.04100.9035.050
EAN:4043952993385


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M3.5X50 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
3,5X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3