ISO10642 M8X30 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881292
Spartex:FHC8X30EFA2-50ISO
Rubix:4855
Hersteller:1064228 30
EAN:4043377181862
ISO10642 M8X30 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M8X30 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 8X30 sw5

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M8

Abdrucktyp