DIN84 M6X20 A2 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTCFDU6X20EFA2
Spartex:VMTCF6X20EFA2-70
Rubix:4381
Hersteller:008426 20
EAN:4043377008848


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 84 |
Produktdetails : DIN84 M6X20 A2 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A2-70 6X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
60,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6