Referenzen
Spartex:TH48X420EF8
Rubix:3633313
Hersteller:000933.08000.0480.420
EAN:4043952264263


Technische Zusammenfassung
| Länge | 420 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M48X420 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 48X420 - SW75 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 420 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
420 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M48