Referenzen
Spartex:TH48X130EF8Z
Rubix:3633413
Hersteller:000933.08100.0480.130
EAN:4043952706954


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M48X130 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
48X130
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M48