Referenzen
Spartex:TH16X230PF8
Rubix:538648
Hersteller:000931.08000.0160.230
EAN:4043952224465


Technische Zusammenfassung
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M16X230 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 16X230 - SW24 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,15 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
109,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
230 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16