Referenzen
Spartex:VTCFP3X8EFZ
Rubix:525348
Hersteller:000404.05100.0030.008
EAN:4043952066751


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 404 |
Produktdetails : DIN404 M3X8 5.8 ZN Kreuzlochschraube mit Schlitz
DIN 404 5.8 galvanisch verzinkt Kreuzlochschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 404 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,79 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
41,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage