Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex FHC3X20EFA2-50ISO, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 20 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:FHC3X20EFA2-50ISO
Rubix:3427
Hersteller:1064223 20
EAN:4043377181084
ISO10642 M3X20 A2 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser3 mm
Länge20 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M3X20 A2 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 3X20 sw2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge20 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 7991 / iso 10642
Durchmesser, metrischm3
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

3 mm

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m3

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (526)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an