Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH4X10EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 965

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFPH4X10EFA2-50
Rubix:3618
Hersteller:096524 10
EAN:4043377117359
DIN965 M4X10 H2 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M4X10 H2 A2 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 4X10 PH2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 965
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktypphillips (ph)
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößeph2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (571)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an