Referenzen
Ersetzte Ref.:TH42X400EF8
Spartex:TH42X400EF8ISO
Rubix:3639999
Hersteller:004017.08000.0420.400
EAN:4043952447666


Technische Zusammenfassung
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M42X400 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 42 x 400
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4490 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
400 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M42