DIN933 M5X35 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881577
Spartex:TH5X35EFA2-70
Rubix:4081
Hersteller:093325 35
EAN:4043377091406
DIN933 M5X35 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M5X35 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 5X35 SW8

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser5 mm
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M5