Referenzen
Ersetzte Ref.:TH5X35EF8Z
Spartex:TH5X35EF8ZISO
Rubix:561157
Hersteller:004017.08100.0050.035
EAN:4043952448793


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M5X35 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 5 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 573 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5