Referenzen
Spartex:TH36X240PF10ISO
Rubix:3638867
Hersteller:004014.10000.0360.240
EAN:4043952399859


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M36X240 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 36 x 240
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36