Referenzen
Ersetzte Ref.:TH30X320PF10
Spartex:TH30X320PF10ISO
Rubix:3638834
Hersteller:004014.10000.0300.320
EAN:4043952399477


Technische Zusammenfassung
| Länge | 320 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M30X320 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 30 x 320
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1970 g |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
320 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30