Sechskantschraube Spartex TH20X210PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 210 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X210PF8ISO
Rubix:3282533
Hersteller:004014.08000.0200.210
EAN:4043952408728


Technische Zusammenfassung
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M20X210 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 20 x 210
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 569 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20