Sechskantschraube Spartex THEMB12X25EF10Z, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB12X25EF10Z
Rubix:553806
Hersteller:006921.10100.0120.025
EAN:4043952715758


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN6921 M12X25 10.9 ZN Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 12 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4355 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,20 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
118,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm