Sechskantschraube Spartex THEMB10X30EF8, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB10X30EF8
Rubix:553784
Hersteller:006921.08000.0100.030
EAN:4043952502501


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN6921 M10X30 8.8 Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 10 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3137 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm