DIN960 M16X1.5X100 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF16X100X1,5PF8Z
Rubix:546440
Hersteller:000960.08100.0161.100
EAN:4043952707593


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M16X1.5X100 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 16x1,5 x100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4651 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,17 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
53,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Durchmesser, metrisch
M16