Referenzen
Spartex:TH20X40EF12
Rubix:542751
Hersteller:000933.12000.0200.040
EAN:4043952251980


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : DIN933 M20X40 12.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 20 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3875 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M20