Sechskantschraube Spartex TH8X70EF10, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X70EF10
Rubix:541533
Hersteller:000933.10000.0080.070
EAN:4043952246467


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M8X70 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 8 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5640 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m8