Sechskantschraube Spartex TH18X160EF8, Durchmesser, metrisch: M18 | Länge: 160 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH18X160EF8
Rubix:542526
Hersteller:000933.08000.0180.160
EAN:4043952260920


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M18X160 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 18 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7975 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,67 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
94,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
18 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m18