Referenzen
Spartex:TH14X90EF8
Rubix:542184
Hersteller:000933.08000.0140.090
EAN:4043952260074


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M14X90 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 14 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5850 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,64 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
45,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
14 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M14