Referenzen
Spartex:TH16X70EF8Z
Rubix:132652
Hersteller:000933.08100.0160.070
EAN:4043952266885


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M16X70 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3250 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | TH |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16