Referenzen
Spartex:TH5X60PF8
Rubix:537412
Hersteller:000931.08000.0050.060
EAN:4043952222041


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M5X60 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2060 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,72 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5