Referenzen
Spartex:TH3X35PF8Z
Rubix:537353
Hersteller:000931.08100.0030.035
EAN:4043952230541


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M3X35 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 3 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 213 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
18,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M3