Referenzen
Spartex:FHC16X35PF8ZISO
Rubix:158642
Hersteller:010642.08100.0160.035
EAN:4043952606797


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M16X35 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2930 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,05 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
40,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16