DIN912 M3X50 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881446
Spartex:CHC3X50PFA2-50ISO
Rubix:3474
Hersteller:476223 50
EAN:4043377060891
DIN912 M3X50 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M3X50 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 3X50 SW2,5

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM3
FestigkeitsklasseA2-50
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser3 mm
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M3