DIN912 M8X30 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X30EFA4-80ISO
Rubix:533311
Hersteller:47624808 30
EAN:4043377067630
DIN912 M8X30 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X30 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 8X30 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8