Referenzen
Spartex:FHC6X25PF8ZRISO
Rubix:558271
Hersteller:010642.08500.0060.025
EAN:4043952602980


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M6X25 08.8 ZN8 DISP Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt DiSP Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 534 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6