DIN912 M2X4 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881376
Spartex:CHC2X4EFA2-50ISO
Rubix:532638
Hersteller:476222 4
EAN:4043377059840


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M2X4 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 2X4 SW1,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Abdruckgröße | sw1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M2