DIN912 M8X55 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X55PFA2-70ISO
Rubix:4977
Hersteller:476228 55
EAN:4043377062444
DIN912 M8X55 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X55 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 8X55 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser8 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
0,27 exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

8 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8