DIN912 M6X30 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:CHC6X30EFA4
Spartex:CHC6X30EFA4-70ISO
Rubix:533102
Hersteller:476246 30
EAN:4043377065636
DIN912 M6X30 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X30 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 6X30 SW5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6