DIN912 M2.5X25 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC2,5X25EFA2-50ISO
Rubix:532636
Hersteller:4762225 25
EAN:4043377258977
DIN912 M2.5X25 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M2.5X25 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 2,5X25 SW2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM2,5
FestigkeitsklasseA2-50
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser2,5 mm
Abdruckgrößesw2
Gewindeartmetrisch
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M2,5