DIN912 M5X25 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:CHC5X25EFA2
Spartex:CHC5X25EFA2-70ISO
Rubix:3187905
Hersteller:476225 25
EAN:4043377061485
DIN912 M5X25 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X25 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 5X25 SW4

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM5
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M5