Schrägkugellager FAG 7222-B-XL-MP-UB, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 38 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7222-B-XL-MP-UB
Rubix:2103690
Hersteller:0928612880000
EAN:4054369901979


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 7222-B-XL-MP-UB (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp-ub |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 4,99 kg |
| Referenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 154000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 167000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
524,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage