Schrägkugellager FAG 7208-B-XL-JP, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7208-B-XL-JP
Rubix:510948
Hersteller:0191147960000
EAN:4026677046253


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7208-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 372 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort