Schrägkugellager INA 3000-2Z, Außendurchmesser: 26 mm | Innendurchmesser: 10 mm | Breite: 12 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3000-2Z
Rubix:8349
Hersteller:0008748500000
EAN:4064328116672
3000-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3000-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 30..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie30..-b-2rz-tvh
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl21900 rpm
Grenzdrehzahl23400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5700 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
26,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,00 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an