Schrägkugellager FAG 7220-B-XL-MP-UB, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 34 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7220-B-XL-MP-UB
Rubix:2103689
Hersteller:0926295800000
EAN:4054369902037
7220-B-XL-MP-UB (FAG) Schrägkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7220-B-XL-MP-UB (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp-ub
Käfigmessing
Gewicht3,63 kg
Referenzdrehzahl4250 rpm
Grenzdrehzahl6300 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische Tragzahl, radial - C0r124000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr142000 N
335,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
399,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an