Schrägkugellager Timken 7321WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 225 mm | Innendurchmesser: 105 mm | Breite: 49 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7321WNMBRSUC1
Rubix:846058
EAN:0087796074330
7321WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7321WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager Timken Fafnir 7321WNMBRSUC1 mit 40° Kontaktwinkel. Maße 105×225×49 mm, Bronze-Käfig, offen (ohne Dichtungen).

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite49 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie73 medium (einreihig, schrägkontakt 40°)
Werkstoffstahl
Gewicht9,498 kg
Druckwinkel40 °
Bohrung105 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r191000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr226000 N
Zolltarifcode84821090
1.228,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.462,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an