Schrägkugellager Timken 7316WNMBRSU, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 39 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7316WNMBRSU
Rubix:846049
EAN:0087796151420
7316WNMBRSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7316WNMBRSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7316WNMBRSU mit 80×170×39 mm. 40° Kontaktwinkel für hohe Axiallasten und ruhigen Lauf.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Lagerspielcn
Dichtungeine gummidichtung
Serie7300wn
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht4,504 kg
Referenzdrehzahl2800 rpm
Grenzdrehzahl3200 rpm
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r108000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr153000 N
Zolltarifcode84821090
442,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
526,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an