Schrägkugellager FAG 7204-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7204-B-XL-TVP
Rubix:510916
Hersteller:0167250180000
EAN:4054372836756


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7204-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 15400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 21600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std