Schrägkugellager SKF 3308 A-2Z/C3MT33, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 36.5 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3308 A-2Z/C3MT33
Rubix:689258
Hersteller:162114
EAN:7316571821986


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : 3308 A-2Z/C3MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 985 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 33a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65500 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std